ビット ジョイントのおすすめ人気ランキング

2026/03/10更新
410件の「ビット ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチビットジョイント」、「電動ドリル アタッチメント」、「L型ビット」などの商品も取り扱っております。
ダブルビットジョイント SK11ランキング1位
ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着。材質特殊鋼6.35mm六角軸
1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ソケットジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所)ランキング2位
ビットを付けたままソケットを装着できるアタッチメントです。
用途ボルト、ナットの取り付けに便利です。材質特殊鋼全長(mm)40
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワンタッチビットジョイント(下穴錐用) トップ工業ランキング3位
ビットを付けたまま穴あけ作業ができます。 ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。軽量タイプです。
用途六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)に使用できます。全長(mm)54使用範囲(mm)六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)質量(g)38チャック外径(Φmm)(ビット側、キリ側)15.6差込角対辺(mm)6.35
1丁
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ロングビットホルダー ANEXランキング4位
手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用。6.35mm六角軸ビット取付方法引張スライド式
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダブルジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所)ランキング5位
ビットを抜かずにワンタッチで簡単装着!!。両サイド使えるので迷いません。
トラスコ品番396-1656質量(g)34差込角(mm)6.35サイズ(mm)150×60RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷

18V電動・インパクトドライバー対応。12角フラワーソケットで、ナットにスムーズに差し込めます。ビット着脱式だから、ソケットの寿命まで使用できます。市販のドライバービットで使用できます。サイズによって、色が違うから便利です。
付属品ドライバビット(DB2S65)×1
1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズに対応(対辺6.35mm六角軸対応)。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷

ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP! 下穴錐/木工錐/鉄工ドりル/コンクリートドリル ワンタッチロック式簡単着脱! +ドライパービットを着けたまま下穴錐をワンタッチで簡単着脱可能。
材質ステンレス/アルミ合金(表面アルマイト処理)差込角(mm)6.35(1/4")寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:125×64×18、商品:55×13×13RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷

電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。 ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。
用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。全長(mm)96外径(mm)(ビット)15.8、(キリ)15.6RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,898税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

先端工具をワンタッチで簡単装着。 作業効率アップ。
用途下穴錐 鉄工ドリル 両頭ビット 段付ビット 各種ソケット など仕様6.35軸用(両サイド)材質(本体) CR-MOLY。(カバー) TPR全長(mm)50使用工具電動ドリル、インパクトドライバー
1個
999税込1,099
当日出荷

1個
299税込329
当日出荷


ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。18V対応。木工ドリル12mmまで、鉄工ドリル6mmまで電動用ビット両頭・片頭に対応
用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼、PP、鉄アズワン品番65-1970-65RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷

用途トルクチェッカ用ビットジョイントトルク範囲(N・m[kgf・m])0.15~6.5仕様HEX5、HEX6.35用トラスコ品番777-0031適合機種DLT1633
1セット
4,998税込5,498
当日出荷

板金、軽天、内装作業などの足場が組めず手が届かない所、また、狭くて手が入らない所などにご使用ください。先端が差し換え式なので、様々なビットが使えます。
1個ほか
839税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。
用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。 ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。 ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。 該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。トルク(N・m)47RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドライバービット⇔下穴キリの交換がわずか1秒。市販の丸軸鉄工ドリル(3mm)でも交換できます。
材質ハガネ鋼材適合ドリル径(mm)六角軸(6.35mm)タイプのキリ・ドリル焼入硬度HRC43~45°
1個
1,498税込1,648
当日出荷

1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK 曲げ角度90度まで使用可能 作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達 外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる 先端ビットは取付けワンタッチ 天井作業、壁際等、狭い所すべてOK
セット内容ビット(#2×45mm)1本付商品構成単品
1個
4,298税込4,728
当日出荷